CX1225ET90 RACC.CP1225ET90/B T.3/4-D.25 W.P.:350 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1225ET90
Rubix:999190900045441

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1225ET90 RACC.CP1225ET90/B T.3/4-D.25 W.P.:350 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:25 mm Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione