Riferimenti
Parker:1CA48-35-20
Rubix:999200100083932
Produttore:1CA48-35-20


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | adattatore girevole |
|---|---|
| Connessione 1 | 1-1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKOL DN32 E 1CA48-35-20
I raccordi Parkrimp No-Skive per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e vengono utilizzati con i tubi idraulici a treccia metallica Parker, come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri. Parker Hannifin soddisfa anche i requisiti delle norme SAE J1273 e ISO 17165-2, che prestano particolare attenzione all'abbinamento del tubo con i raccordi e alla loro compatibilità comprovata dal produttore.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 31,8 mm, tubo da 1-1/4 di pollice, -20 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M45x2,0 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 35 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 82 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni del tubo: 50 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -20
Industria: Trasporti, apparecchiature industriali, macchine fuoristrada
Pressione massima di esercizio: 160, 16,0
Dimensione attacco: 35 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 35
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 31,8 mm, tubo da 1-1/4 di pollice, -20 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M45x2,0 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 35 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 82 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, olio idraulico minerale, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni del tubo: 50 mm (vedi legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -20
Industria: Trasporti, apparecchiature industriali, macchine fuoristrada
Pressione massima di esercizio: 160, 16,0
Dimensione attacco: 35 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 35
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia;Macchine per lo stampaggio a iniezione di grandi dimensioni;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | adattatore girevole |
|---|---|
| Connessione 1 | 1-1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | 48 |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Diametro di filettatura | 45 mm |
| Pressione | 320 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione