CX2424FGP45 RACC.CP2424FG45/B T.11/2-F.11/2 W.P.:185 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG424L
Rubix:999190900045720


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2424FGP45 RACC.CP2424FG45/B T.11/2-F.11/2 W.P.:185 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:45° Pressione:185 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 185 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore