DKOS DN20 E 1C970-25-12

Parker Hannifin Montaggio no-skive

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:1C970-25-12
Rubix:999200100083662
Produttore:1C970-25-12
DKOS DN20 E 1C970-25-12

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo no-skive
Connessione 13/4 ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOS DN20 E 1C970-25-12


I raccordi per alta pressione Parkrimp No-Skive serie 70 di Parker sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 70 hanno una placcatura priva di cromo 6 e sono utilizzati con i tubi idraulici No Skive Compact a tre fili e con i tubi idraulici No Skive a quattro fili multispirali.
Applicazione: Idraulica ad alta pressione
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: -12 (dimensione), 19,1 mm I.D. tubo, 3/4 pollici I.D. tubo
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M36x2,0 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica S, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica S - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 28 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 68 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria, acqua, fluidi idraulici a base di olio minerale, lubrificanti (oli), refrigeranti (glicole, acqua-glicole), aria (aria industriale in generale), lubrificanti, olio idraulico minerale
Dimensione esagonale: 46 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -12
Industria: Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 420, 42,0
Dimensione attacco: 25 mm
Tipo di attacco: DKOS
Tipo di prodotto: Raccordi a crimpare No-Skive
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-S
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 25

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia; macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; applicazioni idrauliche generali ad alta pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo no-skive
Connessione 13/4 ''
Materialeacciaio
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima105 °C
Esecuzione70
Diametro esterno del tubo25 mm
Diametro di filettatura19,05 mm
Codice doganale73269098
54,32 IVA esclusa
/ Unità
66,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione