CX24MM42L RACC.CX24MM42L T.11/2 DIN.42L M52X2 W.P.:100 BAR
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM42LL
Rubix:999190900045779

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX24MM42L RACC.CX24MM42L T.11/2 DIN.42L M52X2 W.P.:100 BAR
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/2 Per raccordo DIN:42S Pressione:100 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore