RACC.CX0402FGP T.1/4-F.1/8 W.P.:350 BAR CX0402FGP
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG02B
Rubix:999190900044562


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX0402FGP T.1/4-F.1/8 W.P.:350 BAR CX0402FGP
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:1/8" Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore