RACC.CS2424MG T.11/2-M.11/2 W.P.:290 BAR CS2424MG
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS2424MG
Rubix:999190900044437

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2424MG T.11/2-M.11/2 W.P.:290 BAR CS2424MG
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/2 Pressione:290 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 290 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore