RACC.CS12FOS20S/90 T.3/4 DIN.20S M30X2 W.P.:420 BAR CS12FOS20S90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFS920SG
Rubix:999190900044216


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS12FOS20S/90 T.3/4 DIN.20S M30X2 W.P.:420 BAR CS12FOS20S90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:M30X2 Orientamento:90° Pressione:420 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore