CX0816ET90 RACC.CP0816ET90/B T.1/2-D.16 W.P.:415 BAR

TUBETTI LISCI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:CX0816ET90
Rubix:999190900045130

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubetto liscio
Connessione 11/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX0816ET90 RACC.CP0816ET90/B T.1/2-D.16 W.P.:415 BAR


TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:16 mm Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatubetto liscio
Connessione 11/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura12,7 mm
Pressione415 bar
3,20 IVA esclusa
/ Unità
3,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore