RACC.CX0404MG T.1/4-M.1/4 W.P.:450 BAR CX0404MG
RACCORDI MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMG04B
Rubix:999190900044595


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX0404MG T.1/4-M.1/4 W.P.:450 BAR CX0404MG
RACCORDO MASCHIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Diametro Attacco:1/4" Pressione:450 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore