CX06FOS10L45 RACC.CP06FMO10L/45 T.3/8 DIN.10L M16X1,5
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP410LD
Rubix:999190900044956


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX06FOS10L45 RACC.CP06FMO10L/45 T.3/8 DIN.10L M16X1,5
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Per raccordo DIN:10L Orientamento:45° Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore