RACC.CS2020FIS90 T.11/4-JIC 1 5/8 W.P.:210 BAR CS2020FIS90
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSI920I
Rubix:999190900044325


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2020FIS90 T.11/4-JIC 1 5/8 W.P.:210 BAR CS2020FIS90
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/4 Diametro Attacco:1"5/8-12 Orientamento:90° Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore