CX0610FIP RACC.CP0610FI T.3/8-F.7/8 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI10D
Rubix:999190900044917


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0610FIP RACC.CP0610FI T.3/8-F.7/8 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/8" Diametro Attacco:7/8"-14 Orientamento:DIRITTO Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore