CX1620FGP45 RACC.CP1620FG45/B T.1 -F.1 1/4 W.P.:250 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:CX1620FGP45
Rubix:999190900045551
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1620FGP45 RACC.CP1620FG45/B T.1 -F.1 1/4 W.P.:250 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:250 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

