CX0816ET45 RACC.CP0816ET45/B T.1/2-D.16 W.P.:415 BAR
Raccordo a pressione Hydro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPT416E
Rubix:999190900045129


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0816ET45 RACC.CP0816ET45/B T.1/2-D.16 W.P.:415 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:16 mm Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubetto liscio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione