CX0812FRS RACC.CP0812FRS T.1/2- F. 1 3/16 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR12E
Rubix:999190900045112


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX0812FRS RACC.CP0812FRS T.1/2- F. 1 3/16 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1/2" Diametro Attacco:1"3/16-12 Orientamento:DIRITTO Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | dritto |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore