CX06MM15L RACC.CX06MM15L T.3/8 DIN.15L M22X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM15LD
Rubix:999190900044993

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX06MM15L RACC.CX06MM15L T.3/8 DIN.15L M22X1,5 W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/8" Per raccordo DIN:15L Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore