RACC.CS2024FP T.11/4-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2024FP
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSP24I
Rubix:999190900044380


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2024FP T.11/4-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2024FP
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:DIRITTO Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Esecuzione | dritto |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore