CX06FOS14S RACC.CP06FOS14S T.3/8 DIN.14S M22X1,5 W.P.:445 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPF14SD
Rubix:999190900044967


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX06FOS14S RACC.CP06FOS14S T.3/8 DIN.14S M22X1,5 W.P.:445 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Per raccordo DIN:14S Orientamento:DIRITTO Pressione:445 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 9,5 mm |
| Pressione | 445 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore