RACC.CH3232FL/B T.2 -FL.2 W.P.:210 BAR CH3232FLB
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CH3232FLB
Rubix:999190900044124


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CH3232FL/B T.2 -FL.2 W.P.:210 BAR CH3232FLB
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | dritta (monopezzo) |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione