FEMMINA GAS 90GR.1/2-3/4 A PR RACCCX1208FGP90 T3/4-F1/2 WP:350 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Damar:FME013-19
Rubix:999190900094794

Documenti
Dettagli del prodotto : FEMMINA GAS 90GR.1/2-3/4 A PR RACCCX1208FGP90 T3/4-F1/2 WP:350 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/4" Diametro Attacco:1/2" Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | femmina gas .1/2-3/4 a pr racccx1208fgp90 t3/4-f1/2 wp:350 |
|---|---|
| Materiale | acciaio al carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
