3050-3 MUFFE 3050-3

Parker Hannifin Attacco rapido ad alta pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3050-3
Rubix:999200100046389
Produttore:3050-3
3050-3 MUFFE 3050-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattacco rapido ad alta pressione
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio (corpo); poliuretano (guarnizione);
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3050-3 MUFFE 3050-3


Gli accoppiatori della Serie 3000 (idraulici) da 10.000 psi si collegano con i nippli della Serie 3000. Questi robusti attacchi rapidi ad alta pressione con filettatura sono filettati manualmente per aprire le valvole a sfera ed effettuare il collegamento. La resistente guarnizione dell'interfaccia dell'accoppiatore è in poliuretano.
Applicazione: Idraulica ad alta pressione
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione corpo: 3/8 di pollice
Dimensione filettatura di collegamento: 3/8 - 18
Tipo di collegamento: Maschio NPTF
Metà accoppiamento: Accoppiatore femmina
Peso dimensionale: 0,07997601918465227
Divisione: Divisione accoppiamento rapido
Portata: 6
Dimensione Hex: 1
Pressione massima di esercizio: 10000
Temperatura massima di esercizio: 230
Temperatura minima di esercizio: -22
Tipo di rivestimento: Zinco con cromatura trivalente trasparente
Tipo di prodotto: Filetto da collegare
Materiale della guarnizione: Poliuretano
Tipo di valvola: A sfera

Punti di forza

La connessione filettata robusta e sicura si interscambia con attacchi manuali simili
Valvole a sfera in lega di cromo duro
La tenuta in poliuretano resiste all'estrusione ad alta pressione
L'arresto positivo della valvola impedisce il controllo del flusso per una prestazione regolare

Applicazioni

Strumenti di salvataggio ad alta pressione; Rams idraulici; Strumenti manuali idraulici portatili; Attrezzatura di crimpatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattacco rapido ad alta pressione
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio (corpo); poliuretano (guarnizione);
Codice doganale73079910
€ 82,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione