CX1628ET90 RACC.CP1628ET90 T.1-D.28 W.P.:165 BAR
TUBETTI LISCI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:CX1628ET90
Rubix:999190900045583
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1628ET90 RACC.CP1628ET90 T.1-D.28 W.P.:165 BAR
TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:28 mm Pressione:165 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
