CX1616MI RACC.CP1616MI T.1' M.1 5/16' W.P.:280 BAR
RACCORDI MASCHIO JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPMI16H
Rubix:999190900045539

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616MI RACC.CP1616MI T.1' M.1 5/16' W.P.:280 BAR
RACCORDO MASCHIO JIC Diametro Interno Tubo Pollici:1" DIametro Attacco:1"5/16 Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore