RACC.CS1616FP90 T.1 -FP 1 W.P.:415 BAR CS1616FP90

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSP916H
Rubix:999190900044254
RACC.CS1616FP90 T.1 -FP 1 W.P.:415 BAR CS1616FP90

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS1616FP90 T.1 -FP 1 W.P.:415 BAR CS1616FP90


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:90° Pressione:415 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 ''
Esecuzione90°
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione415 bar
19,25 IVA esclusa
/ Unità
23,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore