CX05FOS12S90 RACC.CP05FOS12S/90B T.5/16 DIN.12S M20X1,5 W.P.:350 BAR

RACCORDI FEMMINA DIN2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tieffe:TFP912SC
Rubix:999190900044816
CX05FOS12S90 RACC.CP05FOS12S/90B T.5/16 DIN.12S M20X1,5 W.P.:350 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaracc. cp05fos12s/90b t.5/16 din. 12s m20x1,5 w.p.:350
Materialeacciaio al carbonio

Documenti

Dettagli del prodotto : CX05FOS12S90 RACC.CP05FOS12S/90B T.5/16 DIN.12S M20X1,5 W.P.:350 BAR


RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:5/16" Per raccordo DIN:12S Orientamento:90° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaracc. cp05fos12s/90b t.5/16 din. 12s m20x1,5 w.p.:350
Materialeacciaio al carbonio
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore