AISI 316-FEMMINA DIRITTA METRICA L18 X T.1/2 ORMSFL1808
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MCS:ORMSFL1808
Rubix:999221205041448
Documenti
Dettagli del prodotto : AISI 316-FEMMINA DIRITTA METRICA L18 X T.1/2 ORMSFL1808
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Per raccordo DIN:18L Orientamento:DIRITTO Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | aisi 316-femmina diritta metrica l18 x |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

