RACC.CS2432FP T.11/2 -FP 2 W.P.:415 BAR CS2432FP

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSP32L
Rubix:999190900044459
RACC.CS2432FP T.11/2 -FP 2 W.P.:415 BAR CS2432FP

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio, zincato senza cromo(vi)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS2432FP T.11/2 -FP 2 W.P.:415 BAR CS2432FP


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:415 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/2 ''
Materialeacciaio, zincato senza cromo(vi)
Esecuzionedritto
Diametro esterno del tubo79,4 mm
Diametro di filettatura38,1 mm
Pressione415 bar
60,94 IVA esclusa
/ Unità
74,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore