RACC.CX05MM12L T.5/16 DIN.12L M18X1,5 W.P.:280 BAR CX05MM12L
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPM12LC
Rubix:999190900044829

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CX05MM12L T.5/16 DIN.12L M18X1,5 W.P.:280 BAR CX05MM12L
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:5/16" Per raccordo DIN:12L Pressione:280 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 7,9 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore