TFPFR04B RACC.CP0404FRS T.1/4- F.9/16
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR04B
Rubix:999190900049163


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : TFPFR04B RACC.CP0404FRS T.1/4- F.9/16
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):1/4" Diametro Attacco:9/16"-18 Orientamento:DIRITTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | dritto |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione