CX0608FGP90 RACC.CP0608FG90/B T.3/8-F.1/2 W.P.:415 BAR

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPG908D
Rubix:999190900044891
CX0608FGP90 RACC.CP0608FG90/B T.3/8-F.1/2 W.P.:415 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX0608FGP90 RACC.CP0608FG90/B T.3/8-F.1/2 W.P.:415 BAR


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/8" Diametro Attacco:1/2" Orientamento:90° Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 13/8 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura9,5 mm
Pressione415 bar
2,77 IVA esclusa
/ Unità
3,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore