CX1212FRS45 RACC.CP1212FRS45B T.3/4- F. 1 3/16 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPFR412G
Rubix:999190900045354


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1212FRS45 RACC.CP1212FRS45B T.3/4- F. 1 3/16 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):3/4" Diametro Attacco:1"3/16-12 Orientamento:45° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/4 '' |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 19,1 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione