RACC.CS2424FP T.11/2-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2424FP
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSP24L
Rubix:999190900044424


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio zincato (senza cromo vi) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS2424FP T.11/2-FP 11/2 W.P.:415 BAR CS2424FP
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2 Orientamento:DIRITTO Pressione:415 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio zincato (senza cromo vi) |
| Esecuzione | diritto |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore