CX3232FL RACC.CP3232FL/B T.2 -FL.2 W.P.:175 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPL32M
Rubix:999190900045792


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX3232FL RACC.CP3232FL/B T.2 -FL.2 W.P.:175 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:DIRITTO Pressione:175 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 175 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione