CX08FOS16S45 RACC.CP08FOS16S/45B T.1/2 DIN.16S M24X1,5 W.P.:415 BAR
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP416SE
Rubix:999190900045160


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX08FOS16S45 RACC.CP08FOS16S/45B T.1/2 DIN.16S M24X1,5 W.P.:415 BAR
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Per raccordo DIN:16S Orientamento:45° Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore