RACC.CS16FOS30S/90 T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:380 BAR CS16FOS30S90
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFS930SH
Rubix:999190900044314


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS16FOS30S/90 T.1 DIN.30S M42X2 W.P.:380 BAR CS16FOS30S90
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:M42X2 Orientamento:90° Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 380 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore