Riferimenti
Parker:1CE48-15-8
Rubix:999200100084130
Produttore:1CE48-15-8


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo no-skive |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DKOL 45 DN12 E 1CE48-15-8
I raccordi Parkrimp No-Skive Parker per media pressione serie 48 sono raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo e dei raccordi No-Skive non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 48 hanno una placcatura priva di cromo 6 e sono utilizzati con i tubi idraulici in treccia metallica Parker come Global Core con copertura standard, resistente o super resistente, Elite No-Skive con copertura standard, resistente o super resistente, tubi No-Skive Compact per la pulizia dell'acqua, tubi No-Skive Compact per rotaie con copertura ignifuga, tubi idraulici conformi a EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, tubi di aspirazione e di ritorno conformi a SAE 100R4 e molti altri.
Applicazione: Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 48 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 23 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 71 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Olio idraulico minerale, fluidi idraulici, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni esatte: 27 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Dimensione attacco: 15 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 45°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 15
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 12,7 mm I.D. tubo, 1/2 pollice I.D. tubo, -8 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M22x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica L, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 2: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 48 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 23 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 71 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Olio idraulico minerale, fluidi idraulici, refrigeranti (acqua-glicole), aria, acqua
Dimensioni esatte: 27 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -8
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 315, 31,5
Dimensione attacco: 15 mm
Tipo di attacco: DKOL
Stile del prodotto: -
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Gomito 45°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 15
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro
Applicazioni
Tutte le macchine per l'edilizia;Macchine per lo stampaggio a iniezione di grandi dimensioni;Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura;Macchine per la movimentazione dei container;Pulitori ad alta pressione;Macchine per la carta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo no-skive |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Materiale | acciaio |
| Esecuzione | 48 |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Diametro di filettatura | 12,7 mm |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione