RACC.CS2020FP45 T.11/4-FP 11/4 W.P.:415 BAR CS2020FP45

RACCORDI A FLANGIA SAE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSP420I
Rubix:999190900044342
RACC.CS2020FP45 T.11/4-FP 11/4 W.P.:415 BAR CS2020FP45

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS2020FP45 T.11/4-FP 11/4 W.P.:415 BAR CS2020FP45


RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:45° Pressione:415 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo a flangia sae
Connessione 11 1/4 ''
Esecuzione45°
Diametro di filettatura31,8 mm
Pressione415 bar
30,40 IVA esclusa
/ Unità
37,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore