CX2020MRS RACC.CP2020MRS T.11/4-F.1 11/16
Raccordo a pressione Hydro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX2020MRS
Rubix:999190900045651


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | orfs maschio, raccordo a pressare a faccia piana (orfs maschio) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio (zincato passivato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX2020MRS RACC.CP2020MRS T.11/4-F.1 11/16
CX2020MRS
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | orfs maschio, raccordo a pressare a faccia piana (orfs maschio) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio (zincato passivato) |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 104 °C |
| Esecuzione | orfs |
| Diametro esterno del tubo | 31,5 mm |
| Diametro di filettatura | 31,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione