CX1012FRS45 RACC.CP1012FRS45B T.5/8- F. 1 3/16 W.P.:350 BAR
RACCORDI FEMMINA SEDE PIANA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CX1012FRS45
Rubix:999190900045250


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1012FRS45 RACC.CP1012FRS45B T.5/8- F. 1 3/16 W.P.:350 BAR
RACCORDO FEMMINA SEDE PIANA Diametro Interno Tubo (Pollici):5/8" Diametro Attacco:1"3/16-12 Orientamento:45° Pressione:350 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina sede piana |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/8 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 15,9 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione