RACC.CS24MM38S T.11/2-DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24MM38S
RACCORDI MASCHIO DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFSM38SL
Rubix:999190900044470

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS24MM38S T.11/2-DIN.38S M52X2 W.P.:290 BAR CS24MM38S
RACCORDO MASCHIO DIN2353 Diametro Interno Tubo [Pollici]:1"1/2 Per raccordo DIN:38S Pressione:290 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo maschio din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 38,1 mm |
| Pressione | 290 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore