CX0818ET90 RACC.CP0818ET90/B T.1/2-D.18 W.P.:210 BAR

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFPT918E
Rubix:999190900045138
CX0818ET90 RACC.CP0818ET90/B T.1/2-D.18 W.P.:210 BAR

Riepilogo info tecniche

Tipologiatubetto liscio
Connessione 11/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CX0818ET90 RACC.CP0818ET90/B T.1/2-D.18 W.P.:210 BAR


TUBETTO LISCIO Diametro Interno Tubo Pollici:1/2" Diametro Attacco:18 mm Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Orientamento:90°

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatubetto liscio
Connessione 11/2 ''
Materialeacciaio al carbonio
Esecuzione90°
Diametro di filettatura12,7 mm
Pressione210 bar
4,04 IVA esclusa
/ Unità
4,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione