CX1612FP RACC.CP1612FP/B T.1 - FP.3/4 W.P.:280 BAR
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPP12H
Rubix:999190900045486


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio (con zincatura superficiale) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1612FP RACC.CP1612FP/B T.1 - FP.3/4 W.P.:280 BAR
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:3/4" Orientamento:DIRITTO Pressione:280 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio (con zincatura superficiale) |
| Esecuzione | diritto |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore