DKOS 90 DN16 E 11C70-20-10

Parker Hannifin Gomito a 90°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:11C70-20-10
Rubix:999200100082112
Produttore:11C70-20-10
DKOS 90 DN16 E 11C70-20-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiagomito a 90°
Connessione 15/8' ''
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOS 90 DN16 E 11C70-20-10


La serie 70 è costituita da raccordi idraulici permanenti a crimpare che consentono un rapido assemblaggio con la nostra famiglia di crimpatrici Parkrimp. L'assemblaggio del tubo No-Skive e dei raccordi non richiede la rimozione della copertura esterna del tubo. In questo modo si eliminano i guasti prematuri del tubo idraulico causati da una giunzione troppo lunga o corta. I raccordi della serie 70 hanno una placcatura priva di cromo 6 e sono utilizzati con i tubi idraulici No Skive Compact a tre fili e con i tubi idraulici No Skive a quattro fili multispirali.
Applicazione: Idraulica ad alta pressione
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: -10 (dimensione), diametro interno del tubo da 15,9 mm, diametro interno del tubo da 5/8 di pollice
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M30x2,0 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, metrica S, girevole, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Femmina metrica S - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 40 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 48 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 79 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria, acqua, fluidi idraulici a base di olio minerale, lubrificanti (oli), refrigeranti (glicole, acqua-glicole), aria (aria industriale in generale), lubrificanti, olio idraulico minerale
Dimensione esagonale: 36 mm (vedere legenda disegni W)
Diametro interno del tubo: -10
Industria: Macchinari fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 420, 42,0
Dimensione attacco: 20 mm
Tipo di attacco: DKOS
Tipo di prodotto: Raccordi a crimpare No-Skive
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWE-S
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 20

Punti di forza

Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce agli utenti finali una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza combinata con la più lunga durata del prodotto finale
La tecnologia No-Skive offre agli assemblatori il processo produttivo più semplice, efficiente e sicuro

Applicazioni

Tutte le macchine per l'edilizia; macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; applicazioni idrauliche generali ad alta pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagomito a 90°
Connessione 15/8' ''
Materialeacciaio
Esecuzione70
Diametro esterno del tubo20 mm
Diametro di filettatura30 mm
Codice doganale73269098
45,60 IVA esclusa
/ Unità
55,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione