CX1620FIP90 RACC.CP1620FI90/B T.1-F.1 5/8' W.P.:210 BAR
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tieffe:TFPI920H
Rubix:999190900045555
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1620FIP90 RACC.CP1620FI90/B T.1-F.1 5/8' W.P.:210 BAR
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:1" Diametro Attacco:1"5/8-12 Orientamento:90° Pressione:210 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo |
|---|---|
| Materiale | acciaio al carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

