RACC.CS1616FGO T.1 -F.1 W.P.:380 BAR CS1616FGO

RACCORDI FEMMINA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydro:TFSG16H
Rubix:999190900044230
RACC.CS1616FGO T.1 -F.1 W.P.:380 BAR CS1616FGO

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACC.CS1616FGO T.1 -F.1 W.P.:380 BAR CS1616FGO


RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1" Orientamento:DIRITTO Pressione:380 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo femmina
Connessione 11 ''
Materialeacciaio al carbonio
Diametro di filettatura25,4 mm
Pressione380 bar
9,70 IVA esclusa
/ Unità
11,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore