RACC.CP0304FI90/B T.3/16-F.7/16 W.P.:415 BAR CX0304FIP90
RACCORDI FEMMINA JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPI904A
Rubix:999190900044520


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0304FI90/B T.3/16-F.7/16 W.P.:415 BAR CX0304FIP90
RACCORDO FEMMINA JIC Diametro Interno Tubo [Pollici]:3/16" Diametro Attacco:7/16"-20 Orientamento:90° Pressione:415 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina jic |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 415 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore