RACC.CP0302FG45 T.3/16-F.1/8 W.P.:350 BAR CX0302FGP45
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG402A
Rubix:999190900044509


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP0302FG45 T.3/16-F.1/8 W.P.:350 BAR CX0302FGP45
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:3/16" Diametro Attacco:1/8" Orientamento:45° Pressione:350 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/16 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 45° |
| Diametro di filettatura | 4,8 mm |
| Pressione | 350 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore