CX16FWP38A90 RACC.CP16FW38A90 T 1 -F38X1.5 W.P.:165 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPW938H
Rubix:999190900045606


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX16FWP38A90 RACC.CP16FW38A90 T 1 -F38X1.5 W.P.:165 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:M38X1.50 Orientamento:90° Pressione:165 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 165 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione