Riferimenti
Hydro:CX1616MRS
Rubix:999190900045540

Documenti
Dettagli del prodotto : CX1616MRS RACC.CP1616MRS T.1 -F.1 7/16
CX1616MRS
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | maschio orfs |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Esecuzione | mrs |
| Diametro esterno del tubo | 23,52 mm |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 280 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
